DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50146609
品番
ZXTN19020DGTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:9 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:9.4 W●最小DC電流ゲイン:50●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:70 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:160 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:3.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応