DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN RFバイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
50146688
品番
MMBTH10-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:50 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●最小DC電流ゲイン:60●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:30 V●最大エミッタ-ベース間電圧:3 V●最大動作周波数:650 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応