内容量1袋(5個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:7 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3000 mW●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.2 V
注文コード50146706
品番FZT869TA