DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:7 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:6.7mm
注文コード
50146828
品番
FZT849TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:7 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:6.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応