DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50146846
品番
MMSTA42-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
25
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
300
最大DCコレクタ電流(mA)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.5
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
300
パッケージ
SOT-323 (SC-70)
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(mW)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応