DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V
注文コード
50146864
品番
FZT857TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V
幅(mm)
3.7
ピン数(ピン)
3 + Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
3
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
350
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
3.5
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
15
最大動作周波数(MHz)
80