内容量1リール(1000個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:300 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:30 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●寸法:6.55 x 3.55 x 1.65mm
注文コード50146898
品番FZT657TA