内容量1袋(50個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:40●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:300 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:50 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.65mm
注文コード50146916
品番DZTA42-13