内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:350 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:330 mW 、 最小DC電流ゲイン:200 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:350 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:50 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50146977品番FMMT6517TA