内容量1袋(50個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:350 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:330 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:350 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:50 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm
注文コード50146986
品番FMMT6517TA