DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:70 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.6mm
注文コード
50147248
品番
DSS4540X-13
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:70 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:2.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応