DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:225 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:400 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:50 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:3mm
注文コード
50147424
品番
FMMT458TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:225 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:400 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:50 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応