内容量1リール(1000個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:225 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1 W●最小DC電流ゲイン:300●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:400 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:50 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.9 V
注文コード50147433
品番FCX458TA