内容量1リール(5000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:300 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2.8 W 、 最小DC電流ゲイン:300 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:400 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:50 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50147476
品番DXT458P5-13