内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:400 V 、 パッケージタイプ:SOT-23F 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:10 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:450 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7 V 、 最大動作周波数:40 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50147519品番ZXTN08400BFFTA