DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 4-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
50147835
品番
ZXT690BKTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V
トランジスタタイプ
NPN
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大DCコレクタ電流(A)
3
最大動作周波数(MHz)
150
ピン数(ピン)
4
1チップ当たりのエレメント数
1
長さ(mm)
6.7
パッケージ
DPAK (TO-252)
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(W)
3.9
最小DC電流ゲイン
60
RoHS指令(10物質対応)
対応