DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 4-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50147844
品番
ZXT690BKTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3.9 W●最小DC電流ゲイン:60●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:150 MHz●ピン数:4●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応