内容量1リール(2500個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:最小100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.65mm
注文コード50148036
品番DNLS350E-13