仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:4 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.7 W 、 最小DC電流ゲイン:10 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:100 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7.5 V 、 最大動作周波数:115 MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応