DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50148088
品番
ZXT13N50DE6TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.7 W●最小DC電流ゲイン:10●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:100 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7.5 V●最大動作周波数:115 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.23 V
RoHS指令(10物質対応)
対応