DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:175 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.65mm
注文コード
50148858
品番
FZT653TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2 W●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:175 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.65mm