DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50148973
品番
ZXTN19100CZTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:5.25 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:26.6 W 、 最小DC電流ゲイン:130 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:200 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:7 V 、 最大動作周波数:150 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃