DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50148989
品番
ZXTN19100CZTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:5.25 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:26.6 W●最小DC電流ゲイン:130●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:200 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:150 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:350 mV