DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50148998
品番
ZX5T851GTA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
150
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
7
最大DCコレクタ電流(A)
6
最大動作周波数(MHz)
130
ピン数(ピン)
3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数
1
寸法(mm)
6.55 x 3.55 x 1.65
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(W)
12.8
最小DC電流ゲイン
300
RoHS指令(10物質対応)
対応