DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:50 mA 、 標準入力抵抗:10 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:30 、 トランジスタ構成:シングル 、 標準抵抗比:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
50149086
品番
DDTC114ECA-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:50 mA 、 標準入力抵抗:10 kΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:30 、 トランジスタ構成:シングル 、 標準抵抗比:1 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応