DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
50149113
品番
DDTC113TCA-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1.4
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
1KΩ
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
抵抗比
なし
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.3
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100