代表画像
タンジ製作所
タンジ製作所の 圧力・流量測定
タンジ製作所の 液面計/レベル計
タンジ製作所の 液面計/レベル計その他関連用品
ケイタイ型液面計
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50149306
品番
KT-360HA1
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
・単3電池にて駆動
・持ち運びが簡単!!
・液位を10段階のLEDにて確認できる
・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能
・ボタンを押して1秒で測定可能
用途
・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する
・廃油などのこぼれ防止
・水用・油用・その他の液体測定が可能
仕様
【耐圧】大気圧(標準)
寸法(mm)
Φ65×140+(電極長)
測定範囲(mm)
(L)360
感度
高感度(油性流体・各種溶剤)
測定方法
静電容量式
制御出力
標 準:10段階LED表示
保存温度範囲(℃)
-40〜80
入出力形式
ACアダプタ使用可能
動作湿度(%)
35〜85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
-10〜35(周囲環境による)
注意
※防爆認定品ではございません。
※本器は使用液専用になっております。その他の液体でご使用される場合出力がズレる可能性がございますのでご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500