DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:70 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.5 W●長さ:3mm
注文コード
50149479
品番
ZXMS6004FFTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:70 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.5 W●長さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応