DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:675 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●長さ:6.7mm
注文コード
50149506
品番
ZXMS6003GTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:675 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.5 W●長さ:6.7mm