内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:11 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:12 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.8V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.35V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:SOT-346 (SC-59) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50149585
品番DMN1019USN-7