内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:50 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:23 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-16 V, +16 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.97 W●トランジスタ素材:Si
注文コード50149628
品番DMT5015LFDF-7