内容量1リール(2000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:14.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:15 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:POWERDI3333 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.45 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50149664
品番DMN4010LFG-7