DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:15.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:35 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード
50149698
品番
DMN3032LE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:15.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:35 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応