仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A大きさ(Φ)100mm使用圧力範囲(MPa)0.3/-0.1寸法F(mm)27外径(Φmm)100寸法D(Φmm)64材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)保護等級IP-43相当寸法K(mm)2主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316寸法C(Φmm)56.5寸法g(Φmm)47塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316圧力レンジ(MPa)0.3/-0.1ダイヤフラム径(Φmm)47管フランジの呼び2Sフランジ径(Φmm)2S