DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:70 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.6 W●トランジスタ素材:Si
注文コード
50149795
品番
ZXMS6005SGTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:70 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.6 W●トランジスタ素材:Si