DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:230 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:600 mW●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm
注文コード
50149813
品番
DMN2230U-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:230 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:600 mW●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm