DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:125 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.6 W●高さ:1.65mm
注文コード
50149874
品番
ZXMS6006SGTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:125 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.6 W●高さ:1.65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応