内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:210 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:300 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:20 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50149926
品番DMN30H14DLY-13