DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:240 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:9.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.2 W●標準ターンオフ遅延時間:11.4 ns
注文コード
50149978
品番
ZVN4525ZTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:240 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:9.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.2 W●標準ターンオフ遅延時間:11.4 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応