内容量1袋(20個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:28 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.032 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:3.4 W●高さ:2.39mm
注文コード50150014
品番DMN4026SK3-13