内容量1袋(30個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.12 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:X1-DFN1616●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.8 W●寸法:1.65 x 1.65 x 0.48mm
注文コード50150057
品番DMN6070SFCL-7