内容量1袋(20個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:30 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.0115 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:41 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50150109
品番DMT6010LFG-7