内容量1袋(20個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:32 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.024 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI5060●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2.7 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:864 pF @ 30 V
注文コード50150154
品番DMT6016LPS-13