内容量1リール(1000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:320 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:200 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:2 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:85 pF @ 25 V
注文コード50150163
品番ZVNL120GTA