内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:320 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:200 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3+Tab 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50150179
品番ZVNL120GTA