内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:4 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:85 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.4V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.6V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:1.4 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50150294
品番DMG3402L-7