商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:4 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:85 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:770 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50150346品番DMN3065LW-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)