商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:50 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:4.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:540 mW●標準ターンオフ遅延時間:19 ns注文コード50150468品番DMN53D0L-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)