DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
50150538
品番
ZVN4206AV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
チャンネルタイプ
N
パッケージ
TO-92
最大連続ドレイン電流(mA)
600
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
700
標準ターンオン遅延時間(ns)
8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.5
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応