DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
50150547
品番
ZVN4206AVSTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:600 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.5Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:700 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応